曜日別特売

ダブルビット

ダブルビット - NAC(長堀工業)

豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。

全長(mm)300トラスコ品番396-3322材質特殊ビット材質量(g)76.5先端サイズNo.2硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490526314W2300
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする