美和ロック
インテグラル錠 浴室 公団用浴室仕切錠
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
100mm
適合扉厚(mm)
30
形状
(フロント)上下L
タイプ
室内錠
種類
浴室用
記号
(フロント)135M
取手
握り玉
ビスピッチ(mm)
90
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58844904
M-30
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください