美和ロック
インテグラル錠 浴室錠 関西パネル
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
64mm
適合扉厚(mm)
33
形状
(フロント)平
タイプ
室内錠
種類
インテグラル錠
記号
(フロント)CFSP
ビスピッチ(mm)
42
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58844983
M-22
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください