曜日別特売

カラー蝶番

カラー蝶番 - ハイロジックカラー蝶番 - ハイロジックカラー蝶番 - ハイロジックカラー蝶番 - ハイロジックカラー蝶番 - ハイロジックカラー蝶番 - ハイロジックカラー蝶番 - ハイロジックカラー蝶番 - ハイロジック
(1件のレビュー)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質種類平蝶番内容量1袋(2枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58854887175012525×20×1204
260
249
274(税込)
当日出荷
58854896175023232×22×1224
280
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
58854905175033838×27×1274
300
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
58854914175045151×38×1.5384
320
299
329(税込)
当日出荷
58854923175056464×41×1.5416
360
329
362(税込)
当日出荷
58854932175067676×49×1.5494
440
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
58854941175078989×56×2566
560
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
5885495717508102102×70×27010
740
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58854896
2020-05-09
用途: 小物入れフタ
製造業

小物入れのフタに使用いたしました。安いけど、がたつきも無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする