ハイロジック
ステンレスフラッシュ蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ねじ穴数
7
色
アンバー
種類
フラッシュ蝶番
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58864075
17497
64
37.5
0.9
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
58864093
17498
76
50
1.5
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
58864111
17499
89
58
1.5
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58864136
17500
102
66.5
1.5
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください