ハイロジック
ステンレス正面付蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
ねじ穴数
7
種類
正面付蝶番
内容量
1袋(2枚)
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
64
76
89
102
幅(mm)
37.5
50
58
66.5
板厚(mm)
0.9
1.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58869526
P-734
64
37.5
0.9
¥
840
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
58869535
P-735
76
50
1.5
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58869544
P-736
89
58
1.5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58869553
P-737
102
66.5
1.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58869562
P-738
64
37.5
0.9
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58869571
P-739
76
50
1.5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58869587
P-741
102
66.5
1.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください