曜日別特売

ドロップ蝶番

ドロップ蝶番 - ハイロジックドロップ蝶番 - ハイロジックドロップ蝶番 - ハイロジック
(5件のレビュー)

食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用

全長(mm)30材質亜鉛合金幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58876982P-717GB色64-7750-80
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58876991P-718クロームメッキ64-7750-81
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58876982
2020-01-05
用途: TV台の前空き蓋の蝶番に使用
製造業

座繰りの加工が非常に困難。30Φではピッタリすぎて失敗しました。
32Φの座繰りでやっと、、、

1が参考にしています
対象商品 : 58876982
2018-10-24
用途: 本棚の扉の修理
レザークラフト・タカタ

本棚の中ほどに手前開きの扉が有ります。
開くと机状のテーブルになりますが、蝶番が壊れて困っていました。
丁度モノタロウさんで見つけ送っていただきました。
ピッタリサイズで完璧に修理完了です。サイズの説明もきっちりして有りましたので安心して購入しました。

対象商品 : 58876982
2018-05-12
用途: 家具修理
その他業種

ネジ付きなのですぐに修理できました。テレビ台の扉のヒンジにピッタリでした。

対象商品 : 58876982
2017-09-09
用途: 自慢の高級家具を再生するのに使いました。 精度抜群! 気に入りました。
自動車・二輪車・自転車関連業

誂え家具の蝶番を壊したので モノタロウで見つけました。 品数が豊富で驚きました。

対象商品 : 58876982
2018-04-12
用途: 収納ボックスの扉
その他業種

ぴったりで大変よかったと思います。また機会があればつかいたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする