ハイロジック
ミシン蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm)
30
材質
鋼
幅(mm)
80
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
種類
ミシン蝶番
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58888155
P-685
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください