曜日別特売

引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 トステム

引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 トステム - ハイロジック

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

寸法召合せフロントサイズ:26 20(外)134(内)28(小判座) 戸先フロントサイズ:162×28mm(108×17mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:127mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚30内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58893904KH-215
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする