引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ

引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ - ハイロジック引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ - ハイロジック引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ - ハイロジック引違錠前 2点セット 召合せ/戸先 スライド式操作 三協アルミ - ハイロジック

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58893913KH-218召合せフロントサイズ:140×29mm 戸先フロントサイズ:140×20mm(85×18mm) 召合せビスピッチ:110mm 戸先ビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:72mm ドア厚:28mm麗峰
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58893922KH-219召合せフロントサイズ:140×29mm 戸先フロントサイズ:140×20mm(85×18mm) 召合せビスピッチ:110mm 戸先ビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:72mm ドア厚:30mm麗峰
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58893931KH-220フロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) フロントサイズ:147×34mm(102×17mm) ビスピッチ:124mm ビスピッチ:120mm ビスピッチ:85mm ドア厚:30mm秀峰 銘峰
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58893947KH-221召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×34mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm旧秀峰 旧樹峰
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする