曜日別特売

引違錠前 戸先 カマ締リ スライド式操作 YKK

引違錠前 戸先 カマ締リ スライド式操作 YKK - ハイロジック

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

寸法フロントサイズ:165×25mm(122×15mm) ビスピッチ:126mm(化粧座) ビスピッチ:105mm(ケース) ドア厚:31~37mm内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58894053KH-150
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする