曜日別特売

引違錠前 戸先/内外 カマ締リ スライド式操作 三協

引違錠前 戸先/内外 カマ締リ スライド式操作 三協 - ハイロジック

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

備考旧秀峰 旧樹峰寸法フロントサイズ:147×34mm(化粧座) フロントサイズ:102×17mm(ケース) ビスピッチ:120mm ビスピッチ:85mm ドア厚:36mm内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58894324KH-140
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする