曜日別特売

引違錠前 戸先/内締 カマ締リ スライド式操作 三協

引違錠前 戸先/内締 カマ締リ スライド式操作 三協 - ハイロジック引違錠前 戸先/内締 カマ締リ スライド式操作 三協 - ハイロジック引違錠前 戸先/内締 カマ締リ スライド式操作 三協 - ハイロジック引違錠前 戸先/内締 カマ締リ スライド式操作 三協 - ハイロジック

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58894482KH-138麗峰フロントサイズ:140×20mm(化粧座)85×18mm(ケース) ビスピッチ:124mm ビスピッチ:72mm ドア厚:28~32mm
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894507KH-139麗峰フロントサイズ:140×20mm(化粧座) フロントサイズ:85×18mm(ケース) ビスピッチ:124mm ビスピッチ:72mm ドア厚:26~32mm
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894525KH-141旧秀峰 旧樹峰フロントサイズ:147×34mm(化粧座) フロントサイズ:102×17mm(ケース) ビスピッチ:120mm ビスピッチ:85mm ドア厚:36mm
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894543KH-142秀峰 銘峰フロントサイズ:147×34mm(化粧座) フロントサイズ:102×17mm(ケース) ビスピッチ:120mm ビスピッチ:85mm ドア厚:36mm
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする