曜日別特売

引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 トステム

引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 トステム - ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 トステム - ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 トステム - ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 トステム - ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 トステム - ハイロジック

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58894823KH-109フロントサイズ:130×25mm ビスピッチ:98mm ドア厚:30mm
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894841KH-110フロントサイズ:130×25mm ビスピッチ:98mm ドア厚:30mm
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894884KH-119フロントサイズ:134×28mm(外) 160×25mm(内) ビスピッチ:132mm ドア厚:30mm
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894902KH-76フロントサイズ:160×30mm ビスピッチ:100mm ドア厚:32mm
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894911KH-77フロントサイズ:165×30mm ビスピッチ:100mm ドア厚:32mm
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
58894866KH-111フロントサイズ:138×31mm(外)165×31mm(内) ビスピッチ:133mm ドア厚:30mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする