曜日別特売

引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ ネジ式操作 YKK・フジ・神鋼用

引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ ネジ式操作 YKK・フジ・神鋼用 - ハイロジック引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ ネジ式操作 YKK・フジ・神鋼用 - ハイロジック

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

寸法フロントサイズ:120×23mm ビスピッチ:105mm ドア厚:25~31mm内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58895076KH-2
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58895085KH-2B
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする