ハイロジック
引違錠前 汎用タイプ
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
付属品
キー3本
色
ブロンズ
規格
召合せ(内外)
サイズ(mm)
127×26
適合扉厚(mm)
23.5~31
ビスピッチ(mm)
92
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58895663
KH-A-B
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください