曜日別特売

角バンド合せ

角バンド合せ - ハイロジック角バンド合せ - ハイロジック角バンド合せ - ハイロジック角バンド合せ - ハイロジック角バンド合せ - ハイロジック角バンド合せ - ハイロジック
(3件のレビュー)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法B(mm)31厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5材質/仕上鉄/ユニクロメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58898183F-764992171.518.239
390
389
428(税込)
当日出荷
58898201F-765121289325.262
430
429
472(税込)
当日出荷
58898226F-7661393511133.277
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58898183
2021-03-30
用途: 耐震のためのベルトを通すために使用

木製柱に取り付けて使用した。そのためビス穴が5mm程度あると良いと思う。その代わり
10mmのボルト穴はもっと小さくても良い。使用方法が本来の使用目的と違うのかもしれないが。

対象商品 : 58898183
2021-05-22
用途: 波板を張る支持柱の固定に使用
運輸・通信業

思っていたより頑丈な作りでしっかり固定できました。

対象商品 : 58898183
2016-10-21
用途: スピーカー天吊りの為の取り付け金物として使用した。
建設業・工事業

この種類の金物はなかなか有りませんよネ。もう少し背丈が低くてもよかったのですが・・。本体2枚より送料のほうが高い!はどうにかなりませんかネー。役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする