曜日別特売
F-765 角バンド合せ ハイロジック 58898201

 

F-765 角バンド合せ ハイロジック 58898201
F-765 角バンド合せ ハイロジック 58898201

角バンド合せ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)121
内容量1個注文コード58898201品番F-765
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

寸法A(mm)
121
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
93
寸法E(mm)
25.2
寸法F(mm)
62
厚さ(mm)
2.8
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
穴径(Φmm)
(ボルト)10、(ビス)3.5
呼び寸法(mm)
60×27
寸法B(mm)
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58898183
2021-03-30
用途: 耐震のためのベルトを通すために使用

木製柱に取り付けて使用した。そのためビス穴が5mm程度あると良いと思う。その代わり
10mmのボルト穴はもっと小さくても良い。使用方法が本来の使用目的と違うのかもしれないが。

1人が参考にしています
対象商品 : 58898183
2021-05-22
用途: 波板を張る支持柱の固定に使用
運輸・通信業

思っていたより頑丈な作りでしっかり固定できました。

対象商品 : 58898183
2016-10-21
用途: スピーカー天吊りの為の取り付け金物として使用した。
建設業・工事業

この種類の金物はなかなか有りませんよネ。もう少し背丈が低くてもよかったのですが・・。本体2枚より送料のほうが高い!はどうにかなりませんかネー。役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする