曜日別特売

真鍮細蝶番

真鍮細蝶番 - ハイロジック真鍮細蝶番 - ハイロジック真鍮細蝶番 - ハイロジック真鍮細蝶番 - ハイロジック真鍮細蝶番 - ハイロジック真鍮細蝶番 - ハイロジック
(1件のレビュー)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質真鍮種類平蝶番板厚(mm)0.4内容量1袋(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58909471P-64818140.4
400
319
351(税込)
3日以内出荷
58909496P-6492214.80.4
340
339
373(税込)
3日以内出荷
58909514P-6502414.80.4
340
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58909471
2016-04-15
用途: 小箱作成

エッジなどが写真ではわかりにくかった。固定用の穴ピッチも無く実物が届いてから小箱取り付け部分を加工。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする