ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用

ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用 - ハイロジックハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用 - ハイロジック
(4件のレビュー)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

内径(Φmm)7.1アズワン品番64-9707-11内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58912917P-720
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58912917
2021-03-01
用途: 木製建具の高さ調整用として

築30年弱の木製建具のドアラッチが嵌らなくなりました。経年による建物のゆがみと、建具ドア及びドア枠の収縮変形によって、木製建具を数mm上方へ動かすか、ラッチ又は受け金物の掘り込み位置の修正で治る位置関係となっています。一番早い方法として、ハイロジック蝶番用リング7・2ミリ直径芯棒用を割り込ませることとしました。蝶番の心棒の直径をノギスではなくコンベックスで測り、7.2mmで行けると判断しましたが、実際は8mmでした。そのため、購入した蝶番用リング7・2ミリ直径芯棒用を活かすために、ニッパーですり割りをいれて、割り込ませました。結果、ドアが数mm上がり、すんなり開閉しドアラッチも嵌るようになりました。金物の掘り込み位置の修正と比べれば、1/100の時間で修正できたので、助かりました。

対象商品 : 58912917
2020-07-12
用途: ドアの修理
有限会社酒井建具商会建設業・工事業

丁番サイズにぴったりでした。違う厚み、色、サイズの種類がほしいです

対象商品 : 58912917
2020-05-20
用途: 風呂場入口高さ調整
不動産業

風呂場の入口扉が敷居に接触、閉り悪く調整に苦労したが、リングのお蔭で難なく調整完了満足している。

対象商品 : 58912917
2016-06-28
用途: メンテナンス

浴室ドアが引っかかるので調整に使いました。良好です。ワッシャーの厚みは3mmです。価格が高いので星3つ…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする