ハイロジック
鉄ウェルド蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類
平蝶番
ねじ穴数
0
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58914353
17451
50
48
2.5
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58914371
17452
65
63
3
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58914396
17453
75
72
3
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58914414
17454
90
87
3
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58914432
17455
100
97
4
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58914457
17456
125
122
4
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください