ハイロジック
面打カスター
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
取付穴径(Φmm)
耐荷重(kg)
材質
ロック
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58920416
17419
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58920434
17420
23.5
2
15
鉄
なし
取付穴径2mm
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58920452
17421
26.5
2
25
鉄
なし
取付穴径2mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58920477
17422
32
4
40
鉄
なし
取付穴径4mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58920495
17423
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください