曜日別特売

網戸用取替戸車

網戸用取替戸車 - ハイロジック網戸用取替戸車 - ハイロジック網戸用取替戸車 - ハイロジック網戸用取替戸車 - ハイロジック網戸用取替戸車 - ハイロジック網戸用取替戸車 - ハイロジック網戸用取替戸車 - ハイロジック網戸用取替戸車 - ハイロジック
(11件のレビュー)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
589209423N-C型1個本体/SUS304ステンレス 車/66ナイロン
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
589209243N-A型1個本体/SUS304ステンレス 車/66ナイロン
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
589209513P-D型1袋(2組)本体/SUS304ステンレス 車/ポリアセタール
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
589209333N-B型1個本体/SUS304ステンレス 車/66ナイロン
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58920933
2023-08-16
用途: 故障したので取替え

故障していた戸車を取り替えるため探していて、やっとモノタロウで見つかり、寸法は合っていたので注文、ピッタリ合い良かってです。

対象商品 : 58920942
2020-10-22
用途: 網戸戸車取替作業
建設業・工事業

商品の詳細寸法を参考に発注しました。また、写真も解りやすく良かったです。

対象商品 : 58920951
2020-05-25
用途: 網戸
有限会社フクケン工業

アルミ網戸に簡単に取付出来ます、3.5ミリきりで下穴空ければすぐ出来ます

対象商品 : 58920942
2019-02-20
用途: 既存網戸戸車の交換

既存の戸車の滑車部分が劣化してスムーズに動かなくなったため形状の似た商品を購入、交換した。価格も手ごろで交換後はスムーズに開閉できるようになり大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58920924
2019-03-04
用途: 網戸の修理
建設業・工事業

ものはSUSと66ナイロンで至極まともにできているが、値段が高すぎる。エコの時代、車だけ交換できるようにして欲しいものだ。また、片コマでもとりあえず実用になるが、新日軽の網戸は元は両ツバなので、これの両ツバタイプもラインナップして欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 58920942
2019-10-01
用途: 網戸の戸車交換
サービス業

元は3N-Aが付いている網戸の戸車交換のために購入しました。
サイズが合わなかったらどうしようかと思いましたが、3N-Cでも普通にいけました。

対象商品 : 58920924
2018-06-07
用途: 網戸の修理
東京住宅サービス株式会社

網戸の戸車が壊れていた為、取替えを行いました。問題なくできました。

対象商品 : 58920924
2018-04-11
用途: 網戸の戸車交換
その他業種

昭和時代の網戸で開閉がガタガタしており、網戸の新調しかないかなと諦めていました。
偶然に似たような写真と図面を見つけ、古い現品をノギスで実測しマッチしましたので、購入しました。 
心配しながら取り付けたところピッタリで開閉もスムーズになり、ファミリーに面目躍如できました。 
引き続き旧型用の部品も取り扱って頂ければ幸いです。次は、同網戸用の「外れ止め」をさがそうと思っております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする