ハイロジック
網戸用取替戸車 新日軽
(1件のレビュー)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途
網戸用
タイプ
V型
適合
飛翔網戸用
材質
車/樹脂
質量(g)
18
内容量
1個
注意
※戸車は左右共通です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58921046
A8NLC55
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください