日本レヂボン
レヂボンカット RC ステン用
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途
ステンレス鋼・合金鋼
粒度
46
厚さ(mm)
2
砥材
WA
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
主要切断材料
ステンレス鋼・合金鋼
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58115671
RC1002-WA46P
100
15
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58115696
RC1802-WA46P
180
22
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58115687
RC1252-WA46P
125
22
¥
3,750
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください