サンプラ(R) ドライキーパーC型

サンプラ(R) ドライキーパーC型 - サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーC型 - サンプラテック

成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。
場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。

付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×395×617内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428消費電力(W)約9定格電圧AC100V(50/60Hz共通)仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5810794431透明
31,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58107926C-3B透明
25,800
取扱い終了
返品不可
58107935C-3BSスモーク
27,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする