曜日別特売

シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)

シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック) - STANLEY(スタンレー電気)
(4件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途二輪車ターンシグナルランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリアタイプシングル球口金BA15S内容量1パック(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5815483526
530
399
値下げ
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58154835
2022-03-07
用途: バイクメンテナンス

現在6V電球はホームセンターなどでは売っていません。
希少価値があります。

対象商品 : 58154835
2017-06-11
用途: バイクメンテナンス
サービス業

6V用が少ないので大変助かります 今後もお世話になります。

対象商品 : 58154835
2017-03-17
用途: 6Vカブバイクに取り付けします。
なごみ屋医療・福祉・介護関連業

最近6Vの部品が売ってないので助かります。また何かあれば宜しくお願い致します。

対象商品 : 58154835
2014-10-13
用途: モンキーのウィンカー球切れ

改善することは特になし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする