曜日別特売
12-051 撥水コート専用ウォッシャー液 古河薬品工業 58155684

撥水コート専用ウォッシャー液

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(2L)注文コード58155684品番12-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロントガラスの撥水コーティングの劣化防止とメンテナンスに最適です。
撥水ワイパーとの併用も効果的です。
撥水コーティングしていない車も通常のウォッシャー液と同様に使用するだけで撥水コーティング皮膜を成形し、雨・雪・汚れを弾き飛ばします。
原液で-22℃、2倍希釈で-8℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。

凍結温度(℃)-22(原液) -8(2倍希釈)危険物の類別非危険物
注意
※液の変質やノズル詰まりの恐れがあるので他のウォッシャー液との混合使用はしないで下さい。気象条件や車速等の条件により視界確保が難しい場合は、必ずワイパーを作動させて視界を確保して下さい。ガラスの種類や車内外の温度差が大きい場合は、噴射時やワイパー作動時に白く曇ることがあるので注意してください。塗装面がおかされる恐れがあるので、炎天下での使用は避けて下さい。また、ガラス面以外に付着して乾燥したとき、稀に液跡が残ることがありますが、市販の水垢取りで落とせます。劣化したワイパーブレードやワイパー圧力が強い場合は、ビビリの発生や本品の性能を十分に発揮できない場合があるので、点検し、不良の場合は交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58155684
2019-05-10
用途: 所有車全部に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

撥水コートをしていない車に使用しています。
値段も撥水能力もあります。
今は当商品をリピート使用しています。

対象商品 : 58155684
2018-02-16
用途: ウィンドウウォッシャー
大塚産業株式会社

単なるウォッシャー液と違って、撥水がかかりますので雨の日は助かります。

対象商品 : 58155684
2015-02-21
用途: 所有車全車に

ん~お値段と効きが比例してるかな・・・
と言う感じでした。
次回は悩みますね。

対象商品 : 58155684
2014-07-17
用途: 車両のフロントガラス洗浄用

一見すると同タイプの-60度まで使えるタイプにも見えるパッケージにちょっと不満
価格見てこれはお得と買ってみたら違いました。
使ってみて、悪くないですよ。撥水効果があるので、雨の日も助かってます。
この手のを使い出したら普通の洗浄だけのは使えないです。
フロントガラスの視界は安全運転の要です。

対象商品 : 58155684
2016-10-23
用途: 車用ウォッシャー液
製造業

水はじきはそこそこですが、大容量なのでかなり持ちます。

対象商品 : 58155684
2014-08-18
用途: 自家用車に使用

ガラコでボディをかなり汚してしまったので、様々試すつもりです。撥水系がどれもダメなら晴天時使わないようにするしかありません。

1が参考にしています
対象商品 : 58155684
2014-07-14
用途: 会社の営業車に使用
有限会社千代田機材

安価で非常に良い何も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする