曜日別特売

段差解消スロープ 定尺タイプ

段差解消スロープ 定尺タイプ - TOTO段差解消スロープ 定尺タイプ - TOTO
(4件のレビュー)

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。

材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760内容量1本
全19種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
適合高さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58938205EWA112SH15#BF-50ブラウン1514~18
2,9002,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
58938214EWA112SH15#NF-50ライトナチュラル1514~18
2,9002,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
58938223EWA112SH15#PF-50ペールブラウン1514~18
2,9002,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938232EWA112SH20#BF-70ブラウン2019~23
3,9503,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938241EWA112SH20#NF-70ライトナチュラル2019~23
3,9503,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938257EWA112SH20#PF-70ペールブラウン2019~23
3,9503,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58938266EWA112SH25#BF-90ブラウン2524~28
5,1504,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938275EWA112SH25#NF-90ライトナチュラル2524~28
5,1504,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938284EWA112SH25#PF-90ペールブラウン2524~28
5,1504,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938293EWA112SH30#BF-110ブラウン3029~33
6,8505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938302EWA112SH30#NF-110ライトナチュラル3029~33
6,8505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938311EWA112SH30#PF-110ペールブラウン3029~33
6,8505,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938327EWA112SH40#BF-150ブラウン4039~43
11,4009,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938336EWA112SH40#NF-150ライトナチュラル4039~43
11,4009,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938345EWA112SH40#PF-150ペールブラウン4039~43
11,4009,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938354EWA112SH50#BF-190ブラウン5049~53
13,70011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938363EWA112SH50#NF-190ライトナチュラル5049~53
13,70011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58938372EWA112SH50#PF-190ペールブラウン5049~53
13,70011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15023709EWA112SH40#NF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150ライトナチュラル4039~43
11,4009,698
7,798
アウトレット
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550~/税込¥605~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100~/税込¥1,210~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58938302
2022-05-04
用途: ご高齢で床の段差を随分気にされていました。高さに若干デコボコがあり、微調整できました
有限会社オオタカ建装建設業・工事業

見た目、木質感、溝を取った滑り止め加工、両側の角部分の面取り、ビス止めでずれ防止
塗装も加工も丁寧、安全。お客様に大変喜ばれました。自信をもってお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 58938241
2022-06-28
用途: ドア取付時の段差解消
建設業・工事業

置いてビスを打つだけなので簡単。
長さに合わせてカットする必要もないので使いやすい。

対象商品 : 58938241
2021-10-27
用途: 廊下~部屋間の段差解消のため

高低差 長さ 幅問題なし しかしながら触るとベト付感があり気になりました 塗装の問題か?

対象商品 : 58938214
2017-05-19
用途: 物入からの台車出し入れが容易になった。
建設業・工事業

接地場所の間口が2m近くのでジョイント部を切らなくなった、m物の商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする