曜日別特売

段差解消スロープ 定尺タイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
高さ(mm)15
幅(mm)50
色ライトナチュラル
内容量1本注文コード58938214品番EWA112SH15#NF
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。

幅(mm)
50
色
ライトナチュラル
高さ(mm)
15
適合高さ(mm)
14~18
材質
天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)
760

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58938302
2022-05-04
用途: ご高齢で床の段差を随分気にされていました。高さに若干デコボコがあり、微調整できました
有限会社オオタカ建装 様(建設業・工事業)

見た目、木質感、溝を取った滑り止め加工、両側の角部分の面取り、ビス止めでずれ防止
塗装も加工も丁寧、安全。お客様に大変喜ばれました。自信をもってお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品 : 58938241
2022-06-28
用途: ドア取付時の段差解消
建設業・工事業

置いてビスを打つだけなので簡単。
長さに合わせてカットする必要もないので使いやすい。

対象商品 : 58938241
2021-10-27
用途: 廊下~部屋間の段差解消のため

高低差 長さ 幅問題なし しかしながら触るとベト付感があり気になりました 塗装の問題か?

対象商品 : 58938214
2017-05-19
用途: 物入からの台車出し入れが容易になった。
建設業・工事業

接地場所の間口が2m近くのでジョイント部を切らなくなった、m物の商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする