エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)

エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) - 東洋金属(コンドル)エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) - 東洋金属(コンドル)
(2件のレビュー)

ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです

用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用弁の種類クローズタイプ質量(g)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5816235260ホース接続
1,000
759
835(税込)
当日出荷
5816238660-Kカプラー用プラグ
1,200
829
912(税込)
5日以内出荷
5816236160-Aホース接続(ナットをはずすと1/4”外ネジに)
1,200
取扱い終了
5816237760-J1/4”テーパー内ネジ
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58162352
2018-03-22
用途: タイヤエアの調整、自宅用。
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

自転車とバイク、自動車の空気入れをこれ一本でできます。軽くて小さいので自宅用として使っています、安価でよい品物です。

対象商品 : 58162352
2018-04-20
用途: バイクのメンテナンス用
飲食業

ホース部は9mmです。
意外と垂直にバルブに当てるのは難しい。バルブのネジ部に引っかかる感じ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1が参考にしています
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする