イチグチ
BS FRPサンダー
FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
穴径(mm)
15
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58407982
60159
1箱(5枚)
36
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58407991
60160
1箱(5枚)
60
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021075
60160
1枚
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください