曜日別特売
(3件のレビュー)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。

用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
目の粗さ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58408007840041箱(10枚)6荒目28
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
58408016840051箱(10枚)5中目26
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
58408025840061箱(10枚)5細目22
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70869526840041枚6荒目28
700
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
51021084840041枚6荒目28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 鉄板のカエリを取る作業に使用
製造業

作業性もよく手で作業するよりかなり早くカエリ取りできる。
ただ、その分消耗も激しい。

対象商品 : 58408007
2016-07-04
用途: 塗装作業
よろづ屋自動車・二輪車・自転車関連業

錆が浮き、古い塗装を剥離したい時に最適です。

対象商品 : 58408007
2015-12-02
用途: タイル研磨
オフィス大八株式会社

傷つかず丁度よい。消耗も激しくなく良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする