曜日別特売

瞬間難接着用クイックボンド F9

瞬間難接着用クイックボンド F9 - 関西ポリマー研究所
(3件のレビュー)

【クイックボンドF9】わかりにくく、つきにくいプラスチックを少しでも多く接着出来る様に開発された瞬間接着剤です。
【クリーナー9】ペンタイプなのでペン先のフェルトで細かい場所へも簡単に塗りやすく、表面の汚れをこすり取りやすい。
塗布制限バルブにより必要量だけ塗布できるので、中身も変質しにくく、保管できます。
素材によって接着剤を選択できます。

用途
つきにくいプラスチックやゴムなどの接着に。
ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン、その他。
被着材の素材PP・PE、シリコーン主なワークパーツ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58165581-ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン
オープン1,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り10点です
30655686-プラスチックやゴムなど、ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58165581
2017-10-10
用途: あらゆる場面で使用
個人のお客様

靴底のわれた部分を接着したいが、うまくいかない、やり方の問題かもしれないが、ゴムなのですぐ着くと思ったが簡単ではなく何日か必要か。

対象商品 : 30655686
2017-12-14
用途: 難材の接着用に
運輸・通信業

接着し難い材料を接着するために購入しました。耐久性に期待します。

対象商品 : 58165581
2015-10-27
用途: シリコーンゴムの接着

シリコーンゴムとポリカーボネートを接着しました。とても良く付いて、剥がそうとするとシリコーンゴムがちぎれるほどです。クリーナーは芯を押すと出すぎ。主剤も最小の一滴でも1cm角程度の小面積には多過ぎです(説明書通りの量にすればOKと思います)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする