曜日別特売

アルミリング

アルミリング - ニッサチェインアルミリング - ニッサチェインアルミリング - ニッサチェイン
(1件のレビュー)
材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
線径(mm)
寸法A(mm)
破断荷重(kg)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58925106P-4041箱(5個)3175.70.5
210
209
230(税込)
翌々日出荷
58925115P-4131箱(12個)284.40.4
220
219
241(税込)
当日出荷
58925124P-4191箱(16個)1.6550.4
200
199
219(税込)
4日以内出荷
58925133P-4201箱(16個)1.6550.4
200
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925115
2016-11-21
用途: 手作りのカレンダーのつなぎ用として
その他業種

毎年手作りのカレンダーを作っています。絵と日玉を印刷してラミネーターし、つなぎ合わせるときに使っています。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする