A4サイズが入らない。幅はあるが奥行きがない為、薄い封書ならたわんで入るが、レターパック等厚みのあるものは飛び出してしまう。この商品を選ぶ時に詳細を確認したが、図面のようなわかりにくい物しかなく、メジャー片手に想像で決めたが失敗だった。詳細なら誰が見てもわかるような表記にしてほしい。ブロック1個分に収まる縦、横サイズはいいが、奥行きがないと使い勝手は悪いと思う。
このサイズは昔の牛乳ボックス付きのタイプから交換するのにちょうど良い。
昔からデザインが変わらないので交換しても違和感がない。
築40年になる家屋のブロック塀に、このサイズと同じポストが設置して有ります。
旧製品が故に交換しようと思いましたが、他ネットを探しても有りませんでした。流石、モノタロウさんですよね。同サイズのポストが見つかりました!ブロック塀を壊さずに取り付け出来ました。有り難うございます。
以前使用していたものは投函口に蓋がないものだったので、いつもカタツムリが入り込んで、中の郵便物をかじられていました。そこで、この蓋付きのポストを見つけて購入しました。後ろの取り出し口もクリアで中身が確認しやすいです。ただ、中敷きが付いてなかったのと、取り付けネジが付いてなかったのが残念でした。
正面は上部の投函口しか空かないため、ちょっと厚みのある郵便物は入りません。後ろはほぼ全面透明のプラ板製です。郵便物が届いたかどうかは一目でわかりますが、プラ板なため、寿命は短いのかもしれません。値段を考えると「良し」と言ったところでしょうか。