ACE(エース)
ステンレス全回転取手
用途
上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
材質
ステンレスSUS304
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
仕上
研磨
取手
全回転取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932711
PD-379
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
58932702
PD-378
85
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください