曜日別特売

ソフトダウンステー

ソフトダウンステー - ACE(エース)
(1件のレビュー)

上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。

用途
システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。
使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。
材質ABS樹脂、鋼開き方上開き用仕様上開き用、キャッチ付付属品(ビス)3.5×14mmホワイト仕上ニッケルメッキ推奨扉厚(mm)最大20内容量1セット
注意
※扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932474PC-155
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932474
2016-06-11
用途: 家具の修理

他の商品は1個と表記されており、ここは1セットと表記されている。左右1セットの2個入っていると勘違いしてしまいませんか?値段的に他社さんよりも割高なのでてっきり2個入りかと・・・他の所でもう1個購入しました3割以上も安く

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする