曜日別特売

ドア裏専用受け

ドア裏専用受け - ケイ・ジー・ワイ工業
(3件のレビュー)

郵便投入口付き扉に簡単取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。

材質ステール製ポリコーティング幅(mm)230高さ(mm)315奥行(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927181-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927181
2020-05-18
用途: 既存受け口交換に併せて使用

既存受け口交換に合わせて購入しました。郵便物や新聞が床面に落ちません。雨が降った後の玄関は床タイルが濡れているので、配送物が濡れなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 58927181
2016-10-30
用途: 事務所ドア内側郵便受け用として
エヌ・プラス

郵便受け用として購入いたしまた。懐が狭いせいか完全にキャッチできないか刺さって止まっている状態です。懐の広いものがあればいいなと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58927181
2015-10-19
用途: 郵便受け
運輸・通信業

郵便受け専用なので当たり前ですが、キチンと収納されます。また受け口サイズともピッタリです。A4版や回覧板は入らないので、差し込み口&これよりひと回り大きい分の購入を検討しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする