曜日別特売

ドア裏用郵便受け

ドア裏用郵便受け - ACE(エース)ドア裏用郵便受け - ACE(エース)
(3件のレビュー)

郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。

材質ポリプロピレン幅(mm)188グレー高さ(mm)280奥行(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927556-
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927556
2025-11-23
用途: アパートのドアポスト後継品として
不動産業

受ける大きさが小さいかも。
使いづらそう。
取り付けビスが付いていなかったので職人に頼んだ。

対象商品 : 58927556
2023-09-26
用途: ドアポスト破損の代わり
株式会社HRP医療・福祉・介護関連業

サイズ感も重さも満足。
特に問題なく使用しています。

対象商品 : 58927556
2018-04-02
用途: ポスト受けが元々なかったため買いました
大沢設備建設業・工事業

シンプルなつくりで値段が安かったので買いました。商品として値段に納得です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする