大一鋼業
マーキー10
(1件のレビュー)
ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途
管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。
色
ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック
仕様
ステンレスワイヤー付
材質
ポリプロピレン
材質(本体)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58936193
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください