ニッサチェイン
リング
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(mm)
破断荷重(kg)
内寸法(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58924573
P-102
1箱(3個)
4
22.2
(標準)25.3
3
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
58924582
P-104
1箱(8個)
2.5
11.8
(標準)17
2
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
58924591
P-106
1箱(16個)
1.8
6.1
(標準)13
0.7
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください