曜日別特売

蛍ロープ

蛍ロープ - ヨシオ

高輝度反射面積を広く使用し円筒型なので、遠くからどの角度でも視認できとても安心です。

用途
駐車場や店舗の侵入禁止や追突防止の目印ロープとして
引張強度(kg)
(ロープ)約300、(カラビナ)約90
太さ(Φmm)
12
荷重(kg)
30以下
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927705HR-033
オープン
取扱い終了
返品不可
58927714HR-055
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする