コーン用プラスチックチェーン チェーンバープラス
・カラーコーン同士をつないで、立入禁止・進入防止エリアを簡単に区画できるプラスチックチェーンです。
・両端にリングを備え、コーンへの取り付け・取り外しが簡単です。
・ジョイント付きで、チェーンの連結や長さの調整がしやすい仕様です。
- 用途
- プラスチックチェーン
- 仕様
- チェーン5本・ジョイント(立入禁止)4個・ワッパ2個
- 材質
- チェーン部:ポリエチレン樹脂、ジョイント部:ポリプロピレン樹脂、ワッパ部:スチロール樹脂
- 寸法
- チェーン部長さ:2M、チェーン部サイズ:#6、ワッパ部長さ:(外径)110(内径)90、ワッパ部厚み:12
- 内容量
- 1本
注意
※用途以外に使用しないでください。プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ































