曜日別特売

ローズのプラスチックチェーン

ローズのプラスチックチェーン - 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン - 真田化鋼(S・ROSE)

展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。

用途
プラスチックチェーン
材質
PE
色
オレンジ
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、
※危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ
内径寸法
外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03781107R5-PC8-OR1巻(20m)#8C:7B:9.5x32A:27.5x51
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
03781116R5-PC4-OR1巻(40m)#4C:4B:5.5x15A:14x23
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
03781132R5-PC6-OR1巻(40m)#65.5B:7.5x22A:21x36.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする