ACE(エース)
天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途
扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方
天蓋用
仕上
クロームメッキ
内容量
1本
注意
※左右がありますので、ご注意下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932343
PC-103
右用
133.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932352
PC-104
左用
133.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932361
PC-105
右用
105.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932377
PC-106
左用
105.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください