曜日別特売

PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ

PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ - JAE(日本航空電子工業)

MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。
芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。
結線は安易にできる圧接方式です。

材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)1内容量1個
注意
※ショートレバータイプを使用の場合は、相手側の圧接式ソケットには、ストレインリリーフを装着しないで使用してください。
全12種類を絞り込む
極数
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
接触抵抗(mΩ)
寸法E(mm)
コンタクトピッチ(mm)
タイプ
基板接続方法
コネクタ形状
絶縁抵抗(MΩ)
使用温度範囲(℃)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49026616PS-16PE-D4T1-SM1E5.216極17.7825.1529.4635.562039.62.54ショートレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026625PS-20PE-D4T1-M1E6.020極22.8630.2334.5440.642044.72.54スタンダードレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
49026634PS-20PE-D4T1-SM1E5.920極22.8630.2334.5440.642044.72.54ショートレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026643PS-26PE-D4T1-M1E6.726極30.4837.8542.1648.262052.32.54スタンダードレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
49026652PS-30PE-D4T1-M1E7.630極35.5642.9347.2453.342057.42.54スタンダードレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026661PS-34PE-D4T1-M1E7.834極40.6448.0152.3258.422062.52.54スタンダードレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026677PS-40PE-D4T1-M1E8.740極48.2655.6359.9466.042070.12.54スタンダードレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
659
725(税込)
110日以内出荷
返品不可
49026686PS-40PE-D4T1-SM1E8.84048.2655.6359.9466.0420以下70.12.54/2列ショートレバー-----
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
49026713PS-50PE-D4T1-M1E10.350極60.9668.3372.6478.742082.82.54スタンダードレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026722PS-50PE-D4T1-SM1E10.550極60.9668.3372.6478.742082.82.54ショートレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026756PS-60PE-D4T1-SM1AE11.760極73.6681.0385.3491.442095.52.54ショートレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
49026607PS-16PE-D4T1-M1E5.516極17.7825.1529.4635.562039.62.54スタンダードレバーはんだ付け (スルーホール)ピンヘッダ1000-55to+105(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする