PCミニローラーバケ

PCミニローラーバケ - アサヒペンPCミニローラーバケ - アサヒペンPCミニローラーバケ - アサヒペン
(1件のレビュー)

パッケージがそのままトレイになります。

用途狭いところや小物を塗るのに最適。ローラーサイズ(mm)75幅(mm)90全長(mm)150質量(g)26種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリアクリロニトリル材質(柄部)ポリプロピレン主な用途塗装用材質(トレー)ポリエチレンテレフタラートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227005MR-SET
700
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227005
2021-12-03
用途: 塗装作業時
製造業

軽くて使いやすいのですが、ハケのみ交換できるようにしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする