ホビー筆セット

ホビー筆セット - アサヒペンホビー筆セット - アサヒペン
(3件のレビュー)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。

適合塗料
水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー
※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
用途工作やホビーに最適セット内容丸筆#2、平筆#2、#8材質化繊全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227364KH-3SP
1,320
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227364
2021-07-29
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

以前購入してとても使いやすかったのでリピート購入です。

対象商品 : 58227364
2019-11-29
用途: 部分的塗装時
有限会社 カーステーションタニ自動車・二輪車・自転車関連業

車の小傷の塗装補修に大変重宝しています。3種類の筆で使い分けにより便利です。

対象商品 : 58227364
2017-02-02
用途: プラスチックの塗装

メーカー品だけあって しなやかで 細かいところまで 塗りやすいです。あまり 塗装作業し無いので 種類がわかりません。3本セットで 良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする