シェルエンドミル

シェルエンドミル - 岡崎精工
材質コバルトハイス内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58299491SE05012504522.225
47,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58299543SE06014606025.4
73,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58299586SE07016706025.4
102,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58299622SE08018806031.75
124,800
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
58299647SE09018906031.75
152,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58299665SE100181006031.75
195,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58299674SE125201256038.1
309,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58299683SE150221506038.1
432,300
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58299394SE030103030127
16,200
取扱い終了
58299403SE03210323012.7
16,900
取扱い終了
58299412SE03510353015.875
19,300
取扱い終了
58299421SE03612363015.875
19,600
取扱い終了
58299437SE03812383015.875
19,600
取扱い終了
58299446SE04012403015.875
23,400
取扱い終了
58299455SE04212424522.225
24,700
取扱い終了
58299464SE04512454522.225
29,400
取扱い終了
58299473SE04612464522.225
32,500
取扱い終了
58299482SE04812484522.225
32,500
取扱い終了
58299507SE05214526025.4
40,300
取扱い終了
58299516SE05514556025.4
40,300
取扱い終了
58299525SE05614566025.4
52,500
取扱い終了
58299534SE05814586025.4
52,500
取扱い終了
58299552SE06416646025.4
57,200
取扱い終了
58299561SE06516656025.4
57,200
取扱い終了
58299577SE06816686025.4
73,400
取扱い終了
58299595SE07216726025.4
83,500
取扱い終了
58299604SE07516756025.4
83,500
取扱い終了
58299613SE07818786031.75
89,100
取扱い終了
58299631SE08518856031.75
109,200
取扱い終了
58299656SE09518956031.75
132,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする